LCT-2SR ロータリージョイント リックス 78929226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロータリージョイント

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1式仕様取り合い形状:右ネジ取付口径2注文コード78929226品番LCT-2SR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

長寿命:メカニカルシール材として、ファインセラミックと特殊カーボンを選定。
高信頼:本体の主材料には耐蝕材のステンレス材を選定。スプリングは非接液の為、流体内異物、水垢に強い。
低トルク:メカニカルシール部は最適なシール材、面圧値の採用及び、ボールベアリングの採用により低トルクを実現。

仕様取り合い形状:右ネジ取付材質(本体)ステンレス流体タイプLCT最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000材質(シール)ファインセラミックと特殊カーボン最高使用圧力(MPa)1.7最高使用温度(℃)100口径2流路数1ねじ方向右ネジ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする