コアシールドVpCI-369 長期防錆剤

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(312g×6缶) 注文コード78929576 品番35561106
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980

長期防錆グレードとして最適。防錆膜に自己回復性能に優。

仕様(防錆皮膜)オイル状(12.5-125μm)、(剥離方法)アルカリ洗浄、石油系溶剤、(溶接前剥離/塗装前剥離)不要/要 使用方法ブラシ 防錆可能年月(室内)60ヶ月、(有蓋・戸外)48ヶ月 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量126g 希釈率(%)5-20 希釈液オイル 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「防錆スプレー/潤滑剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする