ササガワ
ササガワの 体育/運動会/スポーツイベント用品
ササガワの 体育/スポーツ用品
ササガワの その他運動用品/エクササイズ用品
スーパーボールすくいどり大会 300個
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
78972819
品番
32-9128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
おまつり気分って大好き!なかよしのお友達とスーパーボールすくいで遊ぼう!夏の集客用イベントとして最適!子供会やおうち縁日にも!100名様用。
直径(Φmm)
約800(プール)
寸法(縦×横)(mm)
900×1700(レジャーシート)
材質
スーパーボール: ポリブタジエン
セット内容
スーパーボール1.8Φcm80コ、スーパーボール2.2Φcm200コ、スーパーボール3.2Φcm13コ、スーパーボール3.8Φcm6コ、スーパーボール4.5Φcm3コ、すくい枠グッピーちゃん6号100枚、容器10コ、おみやげ用袋100枚、80cmプール1コ、エアーポンプ1コ、レジャーシート1枚
注意
※プールの色は予告なく変更になる場合が御座います。
※画像の商品はイメージです。
※商品の色・柄・種類が変更になる場合があります。
※内容は多少変更となる場合が御座います。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません