曜日別特売
32-9187 押し絵 手作りセット 水紋金魚 ササガワ 78973905

32-9187 押し絵 手作りセット 水紋金魚 ササガワ 78973905
32-9187 押し絵 手作りセット 水紋金魚 ササガワ 78973905
32-9187 押し絵 手作りセット 水紋金魚 ササガワ 78973905
32-9187 押し絵 手作りセット 水紋金魚 ササガワ 78973905
32-9187 押し絵 手作りセット 水紋金魚 ササガワ 78973905

押し絵 手作りセット 水紋金魚

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
内容量1ケース(20セット)注文コード78973905品番32-9187
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

初めての方でも押し絵を気軽に楽しめるやさしい手作りキットです。針と糸は使わず、ボンドで型抜き済みの型紙をちりめん生地でくるんで作ります。型紙にはウレタンが付いているのでふっくらと立体的な押し絵に仕上がります。軽やかに泳ぐ金魚の姿が清涼感を運びます。窓辺や玄関に置いて「涼」を感じてください。

寸法(縦×横)(mm)136×242(屏風)材質生地・紐 レーヨン、型紙 ウレタン、屏風 紙、毛氈 ポリエステルセット内容屏風 1枚、部品(1セット分)、説明書仕様用意するもの:手芸用はさみ・工作用ボンドor手芸用接着剤・つまようじor竹串、製作時間:約1時間

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,200/税込1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする