押し絵 手作りセット 福ふくろう

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(20セット) 注文コード78973914 品番32-9188
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

初めての方でも押し絵を気軽に楽しめるやさしい手作りキットです。針と糸は使わず、ボンドで型抜き済みの型紙をちりめん生地でくるんで作ります。
型紙にはウレタンが付いているのでふっくらと立体的な押し絵に仕上がります。ふくろうは「不苦労」や「福来朗」と言われ、苦難を除き幸運を招く吉鳥として人気があります。
リビングや玄関など人が集まるところに飾ると、多くの人に福を呼ぶといわれています。

寸法(縦×横)(mm)136×242(屏風) 材質生地・紐 レーヨン、型紙 ウレタン、屏風 紙、毛氈 ポリエステル セット内容屏風 1枚、部品(1セット分)、説明書 仕様用意するもの:手芸用はさみ・工作用ボンドor手芸用接着剤・つまようじor竹串、製作時間:約1時間

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする