押し絵 手作りセット さくら雛

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5セット) 注文コード78973957 品番32-9190
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ちりめんを使ってふっくらとした押し絵が作れるキットです。ウレタン付き型紙は型抜き済みなので切り離すだけで簡単に作ることができます。【用意するもの】・手芸用はさみ・工作用ボンドor手芸用接着剤・つまようじor竹串●内容:色紙 1枚、部品(1セット分)、ウレタン付き型紙 1枚、説明書、製作時間:約90分

寸法(縦×横)(mm)273×252(完成品) 材質生地・紐 レーヨン、型紙 ウレタン、屏風 紙、毛氈 ポリエステル セット内容色紙 1枚、部品(1セット分)、ウレタン付き型紙 1枚、説明書 仕様用意するもの:手芸用はさみ・工作用ボンドor手芸用接着剤・つまようじor竹串、製作時間:約90分

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,200 / 税込 ¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする