曜日別特売
MGGMB40-450-M9BWVL ガイド付きシリンダ MGGシリーズ SMC 79035934

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGGMB40-450-M9BWVL ガイド付きシリンダ MGGシリーズ SMC 79035934
MGGMB40-450-M9BWVL ガイド付きシリンダ MGGシリーズ SMC 79035934

ガイド付きシリンダ MGGシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
450
軸受種類
すべり軸受
ポートねじの種類
Rc
注文コード
79035934
品番
MGGMB40-450-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥82,670販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
¥74,980

基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。
耐横荷重高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。

チューブ内径(Φmm)
40
軸受種類
すべり軸受
取付支持形式
基本形
ポートねじの種類
Rc
オートスイッチ個数
2
ストローク(mm)
450
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.5
最低使用圧力(MPa)
0.15(水平・無負荷の場合)
オートスイッチ種類
有り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする