画像準備中

バネザガネ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5個) 注文コード79039005 品番65765
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
規格M222ゴウ 部品名称バネザガネ 図解NoBSD-5010LT ラベル部品_No.13、MSB1500LI 本体部品_No.13、BSD-5010LT 車速センサ部品_No.13、MSA415R8CG-RV(8.5) オプション3部品_No.13、MB279SU 付属品部品_No.13、MB267VU 付属品部品_No.13、MS615R8CGF-RV(11.5) ホジュウデンキット部品_No.13、MB328U 付属品部品_No.13、MS413MC-A-50HZ A専用部品_No.13、BSD-6010LT 第3段ブーム駆動 左部品_No.13、CBM-520SLT-1 フレーム・スタンド部品_No.16、BSD-6010LTP 第3段ブーム駆動 左部品_No.13、MB260U 付属品部品_No.13、BSD-5020LTP-W インジケータ部品_No.13、DB21D-1C L ギヤケース部品_No.13、MSB1500CA(Z) 薬剤タンク部品_No.13、MB2013ML 付属品部品_No.13、DB-S320-2 付属品部品_No.13、MB247VL 付属品部品_No.13など
注意
※商品の画像は注文コードをクリックいただいた後の画面で、画像を【名前を付けて保存】をしてご確認いただくと拡大してご確認いただけます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする