モノタロウの 転倒防止用品
モノタロウの 転倒防止金具
連結ベルト 滑り止め付 日本製
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79136384
品番
-
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
隣り合う柱に上下2ヶ所に巻き付け転落を防止、容易な取付、取外ができます。
信頼性の高い日本製です。
移設も容易で再利用できます。
滑り止めがついており、耐震震度7相当になります。
種別
転倒防止ベルト
耐荷重(kg)
約250
ベルト幅W×長さL(mm)
25×700
使用環境温度(℃)
0〜40
耐震性
震度7相当
用途
隣り合う棚や柱等(室内用)
仕様
滑り止め付
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
もっと見る