3/19より値下げ!現場を応援

PWS-3632-6K 仮締用Wソケット12.7 椿モデル 79136917 PWS-3632-6K 仮締用Wソケット12.7 椿モデル 79136917

仮締用Wソケット12.7

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79136917 品番PWS-3632-6K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別) 値下げ
8,798

椿モデルインパクトレンチ仮締め用Wサイズソケット12角です。
手前と奥で2サイズが使用でき、ソケットの付け替えが不要です。
表面はパーカー処理により、耐久性が向上しています。
4つ穴式ピンタイプで、取り付けの際にピンが差し込みやすいです。

ソケット形状6角 差込角(mm)12.7 ソケットサイズ(mm)36×32 ソケット差し込み口(mm)12.7 質量(g)315 長さ(mm)65 寸法D1(Φmm)48 寸法D2(Φmm)29 用途仮締め用Wソケット、12.7インパクトレンチに 寸法L(mm)65
注意
※こちらの商品は12.7インパクトレンチにてお使いください。
※電ドルにてのご使用は出来ません。
※インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行って下さい。
※ナットにかかる部分が約半分になります。予めご注意ください。
※ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります。
※用途以外は使用しないでください。
※ひび割れが生じた場合は直ちに使用を中止してください。
※個人宅への配送は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする