電動ハンディポリッシャー

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード79137285 品番HDL-PLS001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

水回りをピッカピカに、電動パワーで威力を発揮します。
生活防水IPX5、アタッチメントが3種類付、場所や用途にあわせて使い分けできます。
収納に便利な壁掛けフック付きです。
電池式コードレスなのでお手軽♪とても軽くて掃除がしやすい

電圧(V)6 長さ(mm)約75 幅(mm)約120 高さ(mm)約200 質量(kg)0.24 適合バッテリー単3形アルカリ乾電池4本 用途お風呂やトイレ、台所、シンク掃除、洗面所などのお掃除に 電源単3形アルカリ乾電池×4本使用(別売)
注意
※使用中、本製品の調子が悪かったり、異常を感じたときは、直ちにスイッチを切って使用を中止する。
※本製品を使用時は、電池蓋を確実に閉める。
※電池の液が目に入った時は、こすらず、大量の水で洗い流し、すぐに眼科医など専門医の治療を受ける。
※本製品を分解、修理、改造はしない。
※以下の場所では使用しない。
1可燃性のガス、液体、粉塵のあるところ
2電線や水道管、ガス管などがあるところ
※強い衝撃やス印藤を加えたり、落としたりしない。
※小さい子供やペットのいるそばで使用、保管しない。また小さい子供には使用させない。
※電池が液漏れした場合は、直接液体に触れない。
※加熱したり、火の中にいれない。
※直射日光のあたる場所、高温の場所、火気(暖房機)など熱源の近くに置かない。
※液漏れした電池は使用しない。
※ブラシヘッドの交換時は必ず本体の電源を切る。
※使用中はブラシ部分に髪の毛、衣類などが絡まないように注意する。
※使用中は本体から離れない。
※使用しないときは、子供の手の届かない湿気のない場所で保管する。
※電池を使いきった場合や長時間使用しない場合は、本製品から電池を取り外す。
※回転中のブラシ部分に触れない。
※本製品を品来の用途以外には使用しない。
※高温の場所(サウナルームなど)では使用しない。
※自分で正しく操作できない人には使用させない。
※使用中は子供や第三者を近づけない。
※新旧の乾電池、異なるタイプ(メーカー、ブランドなど)の乾電池を混在して使用しない。
※本製品は家庭用です。業務用には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-30
用途:
軽作業時に使用
サービス業

思ったよりパワーがないのでやはり乾電池レベルでは

満足いく作業は向かないのだと思います。

お値段なりの商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする