MUST TOOL
MUST TOOLの ハンマー
MUST TOOLの 両口ハンマー
AHR-U10 足場ハンマー 1.0kg
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79137513
品番
2428
参考基準価格(税別)
¥5,980
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
カラビナに取付けやすい新構造で・作業性・携帯性が抜群!
握りやすいグリップ、落下防止コード取付リング付き!
ハンマー部固定ボルトは溶接している為、安全性が高いです。
全長(mm)
300
規格
1kg
質量(kg)
1.24
用途
足場の組立・解体作業に
主な用途
足場の組立・解体作業に