デッキプレート用 スプリンターD MSD断熱材先打ちタイプインサート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 注文コード79238243 品番MSD-4025 白
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

吊り下げる必要強度によって、埋設深度を選定して下さい。
25mmと50mmの断熱材にご使用いただけます。
25mm又は50mm以外の断熱材の場合はDPD多用途インサートをご利用ください。
デッキプレートの落下防止効果もあります。
インサートは、デッキプレートの山部へセットしてください。
軽天材を吊り下げるためのインサートです。
天井にメネジを作る為に使用。

品番MSD-4025 ねじ径W1/2 ドリル径(Φmm)22 適合重設備用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする