合板型枠用 セーフティSTD 断熱材用インサート 釘抜けタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(400個) 注文コード79239555 品番STD-3025 赤
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

釘は、ペンチなどで抜くことができますので、釘処理などの必要がありません。
型枠解体後、スラブ断熱材の下から色の確認ができます。
断熱材穴あけ専用ポンチをご利用ください。
よりよい断熱性が得られます。
断熱材厚20mmから30mmまで兼用できます。
インサートプラスチックベース部が断熱材面と水平になった時点でセット完了してください。
軽天材を吊り下げるためのインサートです。
天井にメネジを作る為に使用。

品番STD-3025 ねじ径W3/8 適合軽天-軽設備用
注意
※施工時は打ち込みすぎにご注意ください。(断熱材厚25〜30mmの場合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「型枠・基礎工事部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする