CKD
W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc1/8
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ドレン排出
手動ドレンコック付
注文コード
79248312
品番
W1000-6-W-NT8P4-B3W
参考基準価格(税別)
¥7,410
販売価格(税込)
¥7,274
販売価格(税別)
¥
6,613
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・設定圧力・ドレン排出
など
737
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
接続口径
Rc1/8
ドレン排出
手動ドレンコック付
使用流体
圧縮空気
ドレン貯容量(cm
3
)
12
リリーフ
ノンリリーフタイプ
圧力計
なし(圧力計添付用)
設定圧力(MPa)
0.05~0.85