曜日別特売
W1000-8G-W-J1-A10GW W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD 79253063

W1000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径G1/4設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出手動ドレンコック付注文コード79253063品番W1000-8G-W-J1-A10GW
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥8,333
販売価格(税別)
7,575
ねじの種類G接続口径G1/4ドレン排出手動ドレンコック付使用流体圧縮空気ドレン貯容量(cm3)12リリーフリリーフ機構付圧力計標準圧力計(G401-W)付設定圧力(MPa)0.05~0.85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする