CKD
W3100シリーズ リバースフィルタレギュレータ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
接続口径
Rc3/8
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ドレン排出
手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
注文コード
79286767
品番
W3100-10-W-FT8-G41P
参考基準価格(税別)
¥11,710
販売価格(税込)
¥11,880
販売価格(税別)
¥
10,800
バスケットに入れる
この商品は
接続口径・設定圧力・ドレン排出
など
1085
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
リリーフ
リリーフ機構付
圧力計
なし(圧力計添付用)
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
ドレン排出
手動付オートドレン(NOタイプ:無加圧時排出有)
使用流体
圧縮空気
ドレン貯容量(cm
3
)
45