W4100-15N-W-Y-B3W W4100シリーズ リバースフィルタレギュレータ CKD 79328121

W4100シリーズ リバースフィルタレギュレータ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個接続口径NPT1/2設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出手動ドレンコック付注文コード79328121品番W4100-15N-W-Y-B3W
参考基準価格(税別)¥14,780販売価格(税込)¥14,589
販売価格(税別)
13,263
接続口径NPT1/2ねじの種類NPTリリーフリリーフ機構付圧力計標準圧力計(G401-W)付設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出手動ドレンコック付使用流体圧縮空気ドレン貯容量(cm3)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする