NW4G4-ERN パイロット式 3・5 ポート弁 プラグインブロックマニホールド MW4G4シリーズ(部品) CKD 79339556

パイロット式 3・5 ポート弁 プラグインブロックマニホールド MW4G4シリーズ(部品)

商品レビューを投稿する
56日以内出荷返品不可 56日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79339556 品番NW4G4-ERN
参考基準価格(税別)¥2,460 販売価格(税込) ¥2,448
販売価格(税別)
2,225
この商品は516種類から選べます 他の種類を見る
種別部品 ポート数5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする