小型シングルポイントロードセル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79345947 品番 LCB25-K001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

台はかり、チェックスケール用高性能小型ロードセル
防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)
低容量はかりやシステム組み込み等の製作が簡単にでき、コスト軽減を促進
引張り・圧縮の両用

用途低容量はかりに。チェックスケールに。充填装置への組み込みに。 付属品取扱説明書 仕様【零バランス】±10% of R.O. ケーブル長(m)0.4 定格容量9.807N(1kg) 定格出力2mV/V ±10% 温度補償(℃)-10〜40 抵抗入力端子間:1.17kΩ±100Ω、出力端子間:1kΩ±10Ω 固有振動数(Hz)238 防塵防水性能IP65 最大印加電圧(V)DC25 温度の影響【出力】0.014% of Load/10℃ Typ.、【零点】0.023% of R.O./10℃ 印加電圧(V)DC5〜25(推奨) たわみ(mm)0.28 絶縁抵抗2,000MΩ以上/DC50V RoHS指令(10物質対応)対応 許容過負荷150% of R.C. 限界過負荷200% of R.C. 総合誤差0.02% of R.O. 積面サイズ(mm)200×200 許容モーメント(N・m)0.23 ケーブル径(Φmm)3.5
取扱説明書:(0.44MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする