フーディジャケット

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズ3XL 注文コード79348756 品番9515
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,400 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

上下左右の4方向に自在に伸縮する4WAYパワーストレッチクロスを用い、ストレスフリーな着用感を追求
マットな質感に吸水速乾加工をブレンドしつつ、軽量で軽やかな着用感を約束
優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合プロダクト
男女ユニセックスの着用に対応する汎用性のあるサイズ&シルエット

種別フーディジャケット ネイビー サイズ3XL 混率(%)複合繊維(ポリエステル)100 着丈(cm)74 機能制電ケア、ストレッチ、形態安定、吸汗速乾 裾廻り(cm)124 バスト(cm)132 裄丈(cm)92 素材エアーライト4WAYストレッチマットタフタ(伸長率タテヨコ20%)、制電ケア設計、吸水速乾加工 グリーンマーク認定

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする