5004_45_B.jpg

防寒ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 サイズXXL 注文コード79348817 品番5004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,900
この商品はサイズなど10種類から選べます 他の種類を見る

サーモクラフト(電熱パッド)装着対応で抜群の保温力を追及
ナチュラルなフェードがクラシックヴィンテージな表情を演出
ウエスタンヨークに高強度コーデュラナイロンを採用
フロントには上下開閉出来るダブルジップファスナーを配備
一般家庭洗濯に対応したウォッシャブル仕様によりイージーケアを実現
スタンド衿廻りに温もり感たっぷりなシープボアを採用
男女ユニセックスに対応したすっきりとしたスマートなシルエット

混率(%)
表地:綿100、別布:コーデュラナイロン100、裏地:ポリエステル100
種別ベスト インディゴ サイズXXL 肩幅(cm)48.5 着丈(cm)73 機能発熱、ウォッシャブル、保温 裾廻り(cm)120 バスト(cm)126 素材9オンスデニム、製品洗い、ブラスト加工、ヨーク部コーデュラナイロン グリーンマーク認定
注意
※サーモクラフト着用時はエアークラフトバッテリーを必ずご使用ください。
※他社商品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。また、低温やけどにもご注意ください。
※ご使用前に必ず電熱パッド、およびエアークラフトバッテリーの取扱説明書に記載の内容を最後までよくお読みいただき、ご使用上の注意事項本商品の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、ご使用前に動作確認を行い、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする