5004 防寒ベスト バートル 79348844

5004_45_B.jpg

防寒ベスト

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード79348844品番5004
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥6,149
販売価格(税別)
5,590

サーモクラフト(電熱パッド)装着対応で抜群の保温力を追及
ナチュラルなフェードがクラシックヴィンテージな表情を演出
ウエスタンヨークに高強度コーデュラナイロンを採用
フロントには上下開閉出来るダブルジップファスナーを配備
一般家庭洗濯に対応したウォッシャブル仕様によりイージーケアを実現
スタンド衿廻りに温もり感たっぷりなシープボアを採用
男女ユニセックスに対応したすっきりとしたスマートなシルエット

混率(%)
表地:綿100、別布:コーデュラナイロン100、裏地:ポリエステル100
種別ベストインディゴサイズM肩幅(cm)41着丈(cm)67機能発熱、ウォッシャブル、保温裾廻り(cm)104バスト(cm)108素材9オンスデニム、製品洗い、ブラスト加工、ヨーク部コーデュラナイロングリーンマーク認定
注意
※サーモクラフト着用時はエアークラフトバッテリーを必ずご使用ください。
※他社商品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。また、低温やけどにもご注意ください。
※ご使用前に必ず電熱パッド、およびエアークラフトバッテリーの取扱説明書に記載の内容を最後までよくお読みいただき、ご使用上の注意事項本商品の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、ご使用前に動作確認を行い、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする