防寒ジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 ブラック サイズXXL 注文コード79348914 品番5020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,400
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

サーモクラフト(電熱バッド)装着対応モデル
撥水性・防風性・耐水圧などアウトドアフィールドに役立つ機能を備えたウエスタンデザイン防寒
ウエスタンヨークに高強度コーデュラナイロンを採用
フロントには上下開閉出来るダブルジップファスナーを配備
スタンド衿廻りに温もり感たっぷりなシープボアを採用
保温性のあるアルミメッシュを内側に備え、電熱パッドとの併用で抜群の保温力を追求
男女ユニセックスに対応したすっきりとしたスマートなシルエット

種別ジャケット ブラック サイズXXL 混率(%)表地:ポリエステル100、別布:コーデュラナイロン100、裏地:ポリエステル100 肩幅(cm)53 袖丈(cm)68 着丈(cm)74 機能撥水性・防風性・発熱 裾廻り(cm)120 バスト(cm)130 素材表地:リップストップシェル、ヨーク部コーデュラナイロン、耐水圧10000mm(PUラミネートコーティング)、強撥水加工、裏地:アルミメッシュラミネート加工(保温性) グリーンマーク認定
注意
※サーモクラフト着用時はエアークラフトバッテリーを必ずご使用ください。
※他社商品と組み合わせ使用した場合に発生する故障や事故につきましては責任を負いません。また、低温やけどにもご注意ください。
※ご使用前に必ず電熱パッド、およびエアークラフトバッテリーの取扱説明書に記載の内容を最後までよくお読みいただき、ご使用上の注意事項本商品の能力、使用方法など十分ご理解のうえで、ご使用前に動作確認を行い、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする