スツール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79350287 品番 PC-860WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

機能性とデザイン性を兼ね備えた、芸術性の高いスタッキングスツールです。
材質はポリプロピレンなので、軽量で移動や持ち運びもラクラクです。
汚れてもサッと拭き取れるのでお手入れも簡単です。
スタッキングが可能なので、お掃除の時や使わない時は積み重ねてストックしておけるのでとっても便利です。
リビング・ダイニング以外にも、玄関や書斎、ベッドルームなどのスツールとしてもおすすめです。

ホワイト 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)380×380×455 本体質量(kg)1.5 用途作業や休憩のための腰掛けに。 組立方法完成品(組立不要) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)38×38×45.5 素材ポリプロピレン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする