東谷
東谷の 椅子
東谷の スツール・オットマン
東谷の 収納無しスツール・オットマン
ラウンドスツール
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79350470
品番
TTF-903A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
黒いフレームにデザイン性を持たせ、味わい深いチークの無垢材と組み合わせたスツールです。
チーク材そのものの形や質感を最大限に活かし、ひとつとして同じものがない特別感が魅力です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
34×33×47
色
ブラウン
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
340×330×470
用途
作業や休憩のための腰掛けに。
組立方法
完成品(組立不要)
座面径(Φmm)
300
注意
※天然木を使用している為、1つ1つ個体差がございます。また、経年で発生する亀裂についても、天然木の特性としてご理解ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません