ボットーネ スツール

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79350567 品番 LFS-452BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

座面の【ボタンデザイン】が愛らしい、ヴィンテージ&シャビーシックテイストのスツールです。
天然木のポプラを使用しているので、軽くて丈夫、持ち運びもラクラクです。
普段はお部屋のアクセント&サイドテーブルとして、来客時はスツールとしておすすめです。

ブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×280×450 用途作業や休憩のための腰掛けに。 組立方法完成品(組立不要) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×45
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする