東谷
東谷の 椅子
東谷の スツール・オットマン
東谷の 収納無しスツール・オットマン
フォレ スツール角
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
79350637
品番
CFS-516
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
アンティーク風の可愛らしいスツールです。
玄関やリビングに置いて、ちょっとした休憩などにお使いいただけます。
ガーデンパーティやピクニックに使うと写真映えもします。
色
ナチュラル
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×230×460
用途
作業や休憩のための腰掛けに。
寸法(cm)
座面:30×23
組立方法
完成品(組立不要)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
30×23×46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません