東谷
東谷の 収納家具
東谷の シェルフ
コレクションシェルフ ロータイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
79350829
品番
PT-613BR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
お気に入りをきれいにディスプレイできるロータイプのコレクションシェルフです。
用途
雑貨や趣味のディスプレイに。
色
ブラウン
機能
ガラス可動棚2枚
組立方法
組立必要、ねじ込み式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
79.5×25×46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません