※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Ci-60BK タチバナ キーボックス携帯式 ブラック(黒) タチバナ製作所 79351328 Ci-60BK タチバナ キーボックス携帯式 ブラック(黒) タチバナ製作所 79351328 Ci-60BK タチバナ キーボックス携帯式 ブラック(黒) タチバナ製作所 79351328 Ci-60BK タチバナ キーボックス携帯式 ブラック(黒) タチバナ製作所 79351328 Ci-60BK タチバナ キーボックス携帯式 ブラック(黒) タチバナ製作所 79351328 Ci-60BK タチバナ キーボックス携帯式 ブラック(黒) タチバナ製作所 79351328

タチバナ キーボックス携帯式 ブラック(黒)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 79351328 品番 Ci-60BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

携帯・壁掛兼用のキーボックス(鍵保管収納庫)です。自由に持ち運べる様、U型フックでキープレートが外れにくくなっています。 扉はマグネットでピタリ、錠前も付いています。キーハンガーに整理見出しが付いていて必要な鍵が一目でわかります。テプラ、ネームランドなどの18mmのテープも使用可能です。

付属品シリンダー錠×2本 キープレート:アイボリー×10枚、赤×10枚、黄色×10枚、青×10枚、緑×10枚、オレンジ×10枚 高さ(mm)400 奥行(mm)70 間口(mm)330 ホルダー数60 用途鍵の保管、整理に最適 材質スチール ブラック(黒)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする