土牛
土牛の ドリル
土牛の コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
土牛の コンクリートドリル
セリ矢 18mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
79351416
品番
3865
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
アンカーサイズのドリルに合わせたサイズ。複数個使用で効率アップ。
用途
石・コンクリートの解体作業に。
寸法(mm)
アンカードリル(下穴):18
全長(mm)
羽:約95、芯:約120
色
シルバー
質量(g)
270
商品説明動画
参考になった