タフフィットバケツ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79351459 品番TBK-300
参考基準価格(税別)¥6,690 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

この形が使いやすさの決め手。
摩擦や引き裂きに強い高耐久生地使用。しかも体にフィットする形状で、作業中でもバケツがズレにくい。
バケツ内には端子やコネクタなどを収納できるポケットと、工具類を収納できる3つのホルダー付き。しかもバケツ内は仕切り板で仕分け可能。
市販のモールシステム対応のアクセサリーが取り付け可能。
脚立に下げて使えるフック付き。

用途工具などを収納して持ち運び、脚立にも掛けることができる。首掛けや肩掛けなど使い方も色々。 仕様フック付・ショルダーパッド(310×70mm) 材質本体:ポリエステル、底部:EVA樹脂 寸法(mm)230×330×150 ブラック/レッド 質量(g)763 タイプM 内形寸法(mm)330×150 収納可能質量(kg)6
注意
※高所での使用の際は、周囲に人がいないかご確認の上、製品を落とさないよう十分に注意してください。
※金属の破損や生地の破れが確認された場合は使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする