タフフィットバケツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79351468 品番TBK-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

この形が使いやすさの決め手。
摩擦や引き裂きに強い高耐久生地使用。しかも体にフィットする形状で、作業中でもバケツがズレにくい。
大容量。大き目の資材を抱え移動しながらの作業に最適。
市販のモールシステム対応のアクセサリーが取り付け可能。
脚立に下げて使えるフック付き。

用途工具などを収納して持ち運び、脚立にも掛けることができる。首掛けや肩掛けなど使い方も色々。 仕様フック付・ショルダーパッド(310×70mm) 材質本体:ポリエステル、底部:EVA樹脂 寸法(mm)230×400×180 ブラック/レッド 質量(g)770 タイプL 内形寸法(mm)400×180 収納可能質量(kg)8
注意
※高所での使用の際は、周囲に人がいないかご確認の上、製品を落とさないよう十分に注意してください。
※金属の破損や生地の破れが確認された場合は使用を中止してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする