曜日別特売
ZY005019-017 天道(てんどう) 東京堂 79351897

ZY005019-017 天道(てんどう) 東京堂 79351897
ZY005019-017 天道(てんどう) 東京堂 79351897

天道(てんどう)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
パープル
内容量1個注文コード79351897品番ZY005019-017
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

完成品アレンジメント。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
材質ガラス、コルクパープルタイプ白箱入り分類フューネラルアレンジ 供花寸法(Φ×高さH)(cm)5×16
注意
※生花加工品ですので色や風合いが写真とは異なる場合がございます。また保水の必要はありません。水をかけると色落ちの原因となります。
※高温多湿・直射日光は花びらの色褪せ・半透明化の原因となります。
※衣類等に直接触れると色移りする場合がございます。
※製品の使用材料が変更になる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラワー/リース用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする