曜日別特売
XU000189 コーンハスクリース 東京堂 79352028

XU000189 コーンハスクリース 東京堂 79352028
XU000189 コーンハスクリース 東京堂 79352028
XU000189 コーンハスクリース 東京堂 79352028

コーンハスクリース

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード79352028品番XU000189
参考基準価格(税別)¥1,880販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質天然素材、トウモロコシ皮、発泡スチロール、麻ひもグリーン分類リース寸法(cm)約Φ33×D5内径(Φcm)13
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラワー/リース用資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする