東京堂
クラシックフェールハウス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79352037
品番
XY001225
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
鉄
色
ホワイトゴールド
分類
ブラス 金属
寸法(cm)
31
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18×12×27
寸法(幅W×高さH)(cm)
開き口:14.8×15
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。