曜日別特売
AB000208 ジュエルリーフオーナメント 東京堂 79352150

AB000208 ジュエルリーフオーナメント 東京堂 79352150
AB000208 ジュエルリーフオーナメント 東京堂 79352150

ジュエルリーフオーナメント

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(3個)注文コード79352150品番AB000208
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質鉄、ガラス、グリッター分類パール寸法(cm)L4.2×W2.8寸法L(cm)ストリング部分含めて約:13
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーツ/デコレーション材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする