東京堂
フロストベリーピック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1袋(3本)
注文コード
79352177
品番
AP004479-001
参考基準価格(税別)
¥1,140
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
アクリル
色
ホワイト
分類
デコレーションピック
寸法(cm)
W5.5×H6×L10.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。