東京堂
フェルティリースB
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(2個)
注文コード
79352256
品番
ZE001105-013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥580
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
フェルト
厚さ(mm)
フェルト:3
色
ベージュ
分類
オールシーズン
寸法(Φcm)
20
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。