※製品画像
コーワ
内径仕上げブラシ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
79352405
品番
891-1368-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
100mm超のブラシ長で深い部分にも有効です。
用途
バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質
砥粒入りナイロン
粒度
(G)1000
全長(mm)
180
外径(Φmm)
10
ブラシ寸法(mm)
105
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。