曜日別特売
891-1361-0 内径バリ取りブラシ コーワ 79352554

※製品画像

内径バリ取りブラシ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷16日以内出荷とは
内容量1本注文コード79352554品番891-1361-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

穴加工後の口元の仕上げにちょうど良いサイズ感です。

用途
バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質砥粒入りナイロン粒度(G)320全長(mm)60外径(Φmm)12ブラシ寸法(mm)10
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする