※製品画像
コーワ
段あり内径バリ取りブラシ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
16日以内出荷とは
外径(Φmm)
11×14.5
10.5×16.5
11×12.5
10×10.5
12×13.5
11×14.5
10×15
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
79352710
品番
891-1338-0
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
1本で複数の穴径にも使用できます。
用途
バリ取り サビ落とし ダラシ 清掃 切粉払い
材質
砥粒入りナイロン
粒度
(G)800
全長(mm)
170
外径(Φmm)
11×14.5
ブラシ寸法(mm)
95
注意
※右回転で使用してください。電動工具に取り付ける際はドリルチャックを使用してください。