※商品画像

ネジザウルス WP-3

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79353175 品番PZ-82
参考基準価格(税別)¥4,550 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ネジ外し機能を搭載した、クイックアジャスト機能付きウォーターポンププライヤー。
スムーズなクイックアジャスト機能搭載で、グリップをスライドさせるだけで開き幅を調整できます。
潰れたネジ、錆びたネジを先端のタテ溝で掴んで回せます。
独自の先端形状により、頭の低いネジ(トラスネジ)にも対応。
先端で縦に掴めるため、狭い場所でも作業できます。

用途
水周りの作業に。
ビニルライニング鋼管の保守作業に。
六角ボルト、ナットの取り付け、取り外しに。
材質炭素鋼(本体) 全長(mm)245 質量(g)350 硬度タテ溝:HRC60±2 ねじ頭径(mm)適合:Φ3〜9.5 呼び250 つかみ幅(mm)ナット:対辺5〜47、パイプ:Φ5〜50
注意
※タッピングネジ、ドリリングネジ、コーススレッドなどの硬度が高いネジには使用しないでください。
※錆や接着剤などで完全に固着したネジには使用できない場合があります。

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする