W8000-20G-W-Z-A25GW W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD 79358991

W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個接続口径G3/4設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出手動ドレンコック付注文コード79358991品番W8000-20G-W-Z-A25GW
参考基準価格(税別)¥33,220販売価格(税込)¥33,028
販売価格(税別)
30,025
接続口径G3/4ねじの種類G使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出手動ドレンコック付ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする