W8000-25-W-Z W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ CKD 79362744

W8000シリーズ フィルタレギュレータ 白色シリーズ

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可14日以内出荷とは
内容量1個接続口径Rc1設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出手動ドレンコック付注文コード79362744品番W8000-25-W-Z
参考基準価格(税別)¥27,720販売価格(税込)¥27,583
販売価格(税別)
25,075
接続口径Rc1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力(MPa)0.05~0.85ドレン排出手動ドレンコック付ドレン貯容量(cm3)80(手動ドレンコックタイプのみ、最大170cm3まで貯めることが可能)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする