AMPHENOL
Amphenol Communications Solutions DIN41612コネクタ メス 96極 3列 2.54mm ピッチ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79371068
品番
86093968114755V1LF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
Cシリーズ標準メスDIN41612コネクタ
仕様
クラス評価:C2
タイプ
C
ピッチ(mm)
2.54
極数
96
定格電圧
1kVac
定格電流(A)
2
行数
3
材質(コンタクト)
銅合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
結線方法
はんだ
オス・メス
メス
最大接触抵抗(mΩ)
20
ローディング列
a/b/c
表面処理(コンタクト)
ニッケルの上に金
接続方向
ストレート