90312-004LF Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 90312-004LF AMPHENOL 79373299

Amphenol Communications Solutions コネクタハウジング 4極 ピッチ:2mm 1列 90312-004LF

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1000個)注文コード79373299品番90312-004LF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

この製品はFCIMinitek90311-xxxコネクタに取り付けて使用できます。代表品番:673-7616673-7616を参照してください。.圧着ハウジング-DILフリクションロック.このMinitek圧着-電線ハウジングには、UL94V-0に適合するハウジング材質が使用されています。

長さ(mm)8.4幅(mm)2.6ピッチ2mm極数4シリーズMinitekPwr材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品コネクタ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする