HUCO
HUCOの 静電気対策用品
HUCOの 静電気測定器
カプラ Huco ビームカップリング
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79375286
品番
725.25.2828
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
Mil-C38999シリーズIII、バンドロックアダプタ.Amphenolのこのバンドロックアダプタは、遮蔽層の終端処理に効果的で、耐性加工バンドを採用しています。.特長と利点.
長さ(mm)
31.8
寸法(mm)
ずれ-パラレル:0.12
角度(°)
ずれ:5
外径(Φmm)
25
カップリング
ビームカップリング
定格トルク(N・m)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応