モレックス 丸型コネクタ, 5極, M12, ケーブルマウント, 1200710043

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード79375584 品番1200710043
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

これらのBrad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能なシングルキー溝(Aコーディング)コネクタを使用すれば、どこでも組み立て可能なカスタムケーブルが実現します。
Brad(R)Micro-Change(R)M12フィールド取り付け可能コネクタの金めっき銅コンタクトには、最高で18AWG(0.75mm2)ケーブルに取り付け可能なニッケルめっきの止めねじが付いています。
IEC準拠のM12コネクタ
過酷な使用環境に適したIP67、NEMA6規格準拠
耐振性
品番751-9154及び751-9166には、PG7グランドねじの付いた直径3.3〜6.6mmのケーブルを用意しています。
品番751-9150、751-9157、751-9160、751-9163には、PG9グランドねじの付いた直径4.1〜8.1mmのケーブルを用意しています。

極数5 ソケットorプラグソケット 定格電圧(V)30ac、36dc 定格電流(A)4 表面処理コンタクト:銀 材質(ハウジング)ナイロン シェルサイズ20 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP68 結線方法スクリュー シリーズ番号120071 コネクタサイズM12 コンタクトジェンダーメス 実装タイプケーブルマウント 接続方向ストレート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする