Weller
Wellerの 静電気対策用品
Wellerの 静電気測定器
Weller Erem ニッパー 全体長さ:135 mm 最大切断能力:1.2mm, 2482E
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
79375654
品番
2482E
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ESDEREMsidecutter
仕様
ESD対応:あり
材質
スチール
長さ(mm)
ジョー:6
全長(mm)
135
タイプ
カット:フラッシュ
最大切断能力(mm)
1.2
切断方法
斜めカッター